Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 5 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13567607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,98

-

10+

€ 4,73

40.71%

25+

€ 2,93

63.33%

50+

€ 1,86

76.67%

100+

€ 1,41

82.38%

200+

€ 1,18

85.24%

500+

€ 1,08

86.43%

1000+

€ 1,03

87.14%

2500+

€ 0,93

88.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-0507-05
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij