Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 45 mm As-Ø, 58 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13567657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 60,57/ stukexcl. btw

€ 73,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,57

-

10+

€ 44,97

25.75%

25+

€ 36,46

39.81%

50+

€ 31,37

48.21%

100+

€ 29,60

51.13%

200+

€ 29,05

52.04%

500+

€ 26,87

55.65%

1000+

€ 25,40

58.06%

2500+

€ 23,52

61.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij