Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13567656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,13/ stukexcl. btw

€ 38,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,13

-

10+

€ 23,54

26.73%

25+

€ 18,91

41.16%

50+

€ 16,30

49.26%

100+

€ 15,30

52.40%

200+

€ 14,88

53.70%

500+

€ 13,74

57.24%

1000+

€ 12,98

59.61%

2500+

€ 12,03

62.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij