€ 30,19/ stukexcl. btw
€ 36,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,19 | - |
10+ | € 22,15 | 26.62% |
25+ | € 17,77 | 41.16% |
50+ | € 15,31 | 49.28% |
100+ | € 14,35 | 52.49% |
200+ | € 13,97 | 53.74% |
500+ | € 12,92 | 57.21% |
1000+ | € 12,22 | 59.53% |
2500+ | € 11,31 | 62.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-4044-22 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |