€ 34,20/ stukexcl. btw
€ 41,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,20 | - |
10+ | € 24,78 | 27.56% |
25+ | € 19,65 | 42.56% |
50+ | € 16,57 | 51.56% |
100+ | € 15,47 | 54.78% |
200+ | € 15,09 | 55.89% |
500+ | € 13,95 | 59.22% |
1000+ | € 13,21 | 61.39% |
2500+ | € 12,22 | 64.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |