Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 4 mm As-Ø, 9.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 5.5 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13574166
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,70

-

10+

€ 4,52

41.23%

25+

€ 2,77

63.95%

50+

€ 1,71

77.78%

100+

€ 1,27

83.46%

200+

€ 1,08

85.93%

500+

€ 0,99

87.16%

1000+

€ 0,95

87.65%

2500+

€ 0,87

88.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-0405-04
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
4 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij