€ 7,77/ stukexcl. btw
€ 9,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,77 | - |
10+ | € 4,58 | 41.08% |
25+ | € 3,19 | 58.92% |
50+ | € 1,77 | 77.26% |
100+ | € 1,31 | 83.13% |
200+ | € 1,12 | 85.57% |
500+ | € 1,03 | 86.80% |
1000+ | € 0,97 | 87.53% |
2500+ | € 0,91 | 88.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-040508-06 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 8 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 8 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.75 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |