Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13567655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,28/ stukexcl. btw

€ 25,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,28

-

10+

€ 15,28

28.21%

25+

€ 11,82

44.46%

50+

€ 10,32

51.52%

100+

€ 9,73

54.29%

200+

€ 9,12

57.14%

500+

€ 8,23

61.34%

1000+

€ 7,79

63.39%

2500+

€ 7,26

65.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij