€ 25,35/ stukexcl. btw
€ 30,67incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,35 | - |
10+ | € 18,03 | 28.86% |
25+ | € 14,00 | 44.75% |
50+ | € 11,63 | 54.12% |
100+ | € 10,74 | 57.65% |
200+ | € 10,39 | 59.00% |
500+ | € 9,60 | 62.14% |
1000+ | € 9,12 | 64.02% |
2500+ | € 8,42 | 66.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |