€ 23,73/ stukexcl. btw
€ 28,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,73 | - |
10+ | € 16,80 | 29.22% |
25+ | € 12,98 | 45.32% |
50+ | € 10,72 | 54.84% |
100+ | € 9,88 | 58.37% |
200+ | € 9,54 | 59.81% |
500+ | € 8,82 | 62.85% |
1000+ | € 8,32 | 64.93% |
2500+ | € 7,71 | 67.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-3236-26 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 45 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |