Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 32 mm As-Ø, 45 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 36 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13567653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,20/ stukexcl. btw

€ 24,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,20

-

10+

€ 14,40

28.69%

25+

€ 11,31

44.03%

50+

€ 9,58

52.59%

100+

€ 8,91

55.88%

200+

€ 8,59

57.48%

500+

€ 7,94

60.68%

1000+

€ 7,39

63.41%

2500+

€ 6,78

66.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-3236-15
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
45 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
45 mm
b1
15 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij