Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:23522584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,77/ stukexcl. btw

€ 26,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,77

-

10+

€ 15,30

29.76%

25+

€ 11,72

46.16%

50+

€ 9,60

55.93%

100+

€ 8,82

59.51%

200+

€ 8,51

60.91%

500+

€ 7,87

63.87%

1000+

€ 7,45

65.79%

2500+

€ 6,88

68.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-3034-26
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij