€ 27,02/ stukexcl. btw
€ 32,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,02 | - |
10+ | € 19,30 | 28.55% |
25+ | € 15,07 | 44.23% |
50+ | € 12,56 | 53.52% |
100+ | € 11,63 | 56.96% |
200+ | € 11,29 | 58.23% |
500+ | € 10,49 | 61.18% |
1000+ | € 9,99 | 63.01% |
2500+ | € 9,31 | 65.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-3034-40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |