€ 17,73/ stukexcl. btw
€ 21,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,73 | - |
10+ | € 12,54 | 29.26% |
25+ | € 9,71 | 45.23% |
50+ | € 8,21 | 53.70% |
100+ | € 7,58 | 57.23% |
200+ | € 7,20 | 59.38% |
500+ | € 6,42 | 63.77% |
1000+ | € 6,00 | 66.13% |
2500+ | € 5,80 | 67.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-3034-16 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |