€ 19,57/ stukexcl. btw
€ 23,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,57 | - |
10+ | € 14,52 | 25.83% |
25+ | € 11,72 | 40.10% |
50+ | € 8,34 | 57.38% |
100+ | € 7,62 | 61.07% |
200+ | € 7,33 | 62.52% |
500+ | € 6,69 | 65.83% |
1000+ | € 6,29 | 67.86% |
2500+ | € 5,72 | 70.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-2730-20 |
Asdiameter | 27 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 38 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 27 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 38 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |