€ 12,84/ stukexcl. btw
€ 15,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,84 | - |
10+ | € 8,28 | 35.50% |
25+ | € 5,81 | 54.73% |
50+ | € 4,31 | 66.42% |
100+ | € 3,76 | 70.71% |
200+ | € 3,48 | 72.93% |
500+ | € 3,17 | 75.30% |
1000+ | € 2,93 | 77.22% |
2500+ | € 2,66 | 79.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-2528-13 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 13.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |