€ 12,58/ stukexcl. btw
€ 15,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,58 | - |
10+ | € 8,04 | 36.10% |
25+ | € 5,49 | 56.34% |
50+ | € 4,07 | 67.67% |
100+ | € 3,48 | 72.36% |
200+ | € 3,19 | 74.62% |
500+ | € 2,87 | 77.19% |
1000+ | € 2,74 | 78.25% |
2500+ | € 2,49 | 80.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |