Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 25 mm As-Ø, 33 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13567649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,51

-

10+

€ 7,81

32.18%

25+

€ 5,78

49.83%

50+

€ 4,73

58.91%

100+

€ 4,28

62.87%

200+

€ 4,01

65.18%

500+

€ 3,76

67.33%

1000+

€ 3,46

69.97%

2500+

€ 3,21

72.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-252833-08
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
33 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
33 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij