€ 12,39/ stukexcl. btw
€ 14,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,39 | - |
10+ | € 8,11 | 34.51% |
25+ | € 5,76 | 53.53% |
50+ | € 4,33 | 65.03% |
100+ | € 3,80 | 69.33% |
200+ | € 3,52 | 71.63% |
500+ | € 3,23 | 73.93% |
1000+ | € 3,10 | 75.00% |
2500+ | € 2,83 | 77.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-2023-16 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |