€ 10,41/ stukexcl. btw
€ 12,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,41 | - |
10+ | € 6,94 | 33.39% |
25+ | € 5,07 | 51.28% |
50+ | € 4,12 | 60.40% |
100+ | € 3,67 | 64.78% |
200+ | € 3,44 | 66.97% |
500+ | € 3,17 | 69.53% |
1000+ | € 3,00 | 71.17% |
2500+ | € 2,77 | 73.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-2023-11 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |