€ 5,83/ stukexcl. btw
€ 7,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,83 | - |
10+ | € 3,42 | 41.37% |
25+ | € 2,15 | 63.19% |
50+ | € 1,52 | 73.94% |
100+ | € 1,20 | 79.48% |
200+ | € 0,97 | 83.39% |
500+ | € 0,91 | 84.36% |
1000+ | € 0,86 | 85.34% |
2500+ | € 0,82 | 85.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-020406-03 |
Asdiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Breedte | 3 mm |
Flensdiameter | 6 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 2 mm |
d2 | 4 mm |
d3 | 6 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |