Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:13567640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,15

-

10+

€ 6,42

36.70%

25+

€ 4,88

51.87%

50+

€ 3,14

69.10%

100+

€ 2,60

74.34%

200+

€ 2,43

76.03%

500+

€ 2,19

78.46%

1000+

€ 2,11

79.21%

2500+

€ 1,92

81.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1820-22
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
22 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij