Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13567638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,01

-

10+

€ 6,29

37.19%

25+

€ 4,66

53.51%

50+

€ 3,00

70.02%

100+

€ 2,51

74.95%

200+

€ 2,13

78.75%

500+

€ 1,98

80.27%

1000+

€ 1,86

81.40%

2500+

€ 1,73

82.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1820-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij