€ 9,79/ stukexcl. btw
€ 11,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,79 | - |
10+ | € 6,10 | 37.67% |
25+ | € 4,09 | 58.25% |
50+ | € 2,87 | 70.68% |
100+ | € 2,41 | 75.34% |
200+ | € 2,13 | 78.25% |
500+ | € 1,98 | 79.81% |
1000+ | € 1,86 | 80.97% |
2500+ | € 1,73 | 82.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |