€ 9,69/ stukexcl. btw
€ 11,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,69 | - |
10+ | € 6,02 | 37.84% |
25+ | € 4,03 | 58.43% |
50+ | € 2,81 | 70.98% |
100+ | € 2,32 | 76.08% |
200+ | € 2,01 | 79.22% |
500+ | € 1,86 | 80.78% |
1000+ | € 1,77 | 81.76% |
2500+ | € 1,58 | 83.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1618-12 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |