€ 9,67/ stukexcl. btw
€ 11,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,67 | - |
10+ | € 6,02 | 37.72% |
25+ | € 4,03 | 58.35% |
50+ | € 2,81 | 70.92% |
100+ | € 2,32 | 76.03% |
200+ | € 2,09 | 78.39% |
500+ | € 1,92 | 80.16% |
1000+ | € 1,82 | 81.14% |
2500+ | € 1,67 | 82.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |