€ 9,54/ stukexcl. btw
€ 11,54incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,54 | - |
10+ | € 5,95 | 37.65% |
25+ | € 4,35 | 54.38% |
50+ | € 2,76 | 71.12% |
100+ | € 2,24 | 76.49% |
200+ | € 1,92 | 79.88% |
500+ | € 1,79 | 81.27% |
1000+ | € 1,67 | 82.47% |
2500+ | € 1,54 | 83.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1517-12 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |