Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13567633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,22

-

10+

€ 5,64

38.76%

25+

€ 3,78

58.97%

50+

€ 2,55

72.37%

100+

€ 2,15

76.70%

200+

€ 1,84

80.00%

500+

€ 1,71

81.44%

1000+

€ 1,62

82.47%

2500+

€ 1,48

83.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1517-09
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij