€ 8,87/ stukexcl. btw
€ 10,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,87 | - |
10+ | € 5,36 | 39.61% |
25+ | € 3,19 | 64.03% |
50+ | € 2,34 | 73.66% |
100+ | € 2,07 | 76.66% |
200+ | € 1,77 | 80.09% |
500+ | € 1,62 | 81.80% |
1000+ | € 1,52 | 82.87% |
2500+ | € 1,41 | 84.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1517-06 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |