Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13567631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,54/ stukexcl. btw

€ 11,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,54

-

10+

€ 5,95

37.65%

25+

€ 3,93

58.76%

50+

€ 2,76

71.12%

100+

€ 2,24

76.49%

200+

€ 2,00

79.08%

500+

€ 1,86

80.48%

1000+

€ 1,77

81.47%

2500+

€ 1,62

83.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij