€ 9,46/ stukexcl. btw
€ 11,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,46 | - |
10+ | € 5,87 | 37.95% |
25+ | € 3,88 | 59.04% |
50+ | € 2,66 | 71.89% |
100+ | € 2,20 | 76.71% |
200+ | € 1,94 | 79.52% |
500+ | € 1,82 | 80.72% |
1000+ | € 1,71 | 81.93% |
2500+ | € 1,56 | 83.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |