€ 9,22/ stukexcl. btw
€ 11,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,22 | - |
10+ | € 5,66 | 38.56% |
25+ | € 3,25 | 64.74% |
50+ | € 2,53 | 72.58% |
100+ | € 2,17 | 76.49% |
200+ | € 1,84 | 80.00% |
500+ | € 1,71 | 81.44% |
1000+ | € 1,58 | 82.89% |
2500+ | € 1,48 | 83.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1416-10 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |