€ 10,24/ stukexcl. btw
€ 12,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,24 | - |
10+ | € 6,86 | 33.02% |
25+ | € 4,98 | 51.39% |
50+ | € 3,36 | 67.16% |
100+ | € 3,08 | 69.94% |
200+ | € 2,58 | 74.77% |
500+ | € 2,41 | 76.44% |
1000+ | € 2,28 | 77.74% |
2500+ | € 2,11 | 79.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1214-17 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |