Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13567625
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,76

-

10+

€ 5,28

39.70%

25+

€ 3,42

60.95%

50+

€ 2,20

74.84%

100+

€ 1,82

79.18%

200+

€ 1,56

82.21%

500+

€ 1,48

83.08%

1000+

€ 1,39

84.16%

2500+

€ 1,24

85.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1214-09
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij