Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13567624
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,32

-

10+

€ 5,02

39.73%

25+

€ 3,25

60.96%

50+

€ 2,11

74.66%

100+

€ 1,73

79.22%

200+

€ 1,50

81.96%

500+

€ 1,41

83.11%

1000+

€ 1,33

84.02%

2500+

€ 1,18

85.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1214-07
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij