Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13528235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,20

-

10+

€ 6,76

33.71%

25+

€ 4,92

51.77%

50+

€ 3,29

67.78%

100+

€ 2,95

71.14%

200+

€ 2,53

75.23%

500+

€ 2,32

77.28%

1000+

€ 2,20

78.40%

2500+

€ 2,03

80.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1214-15
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij