Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12684169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,91

-

10+

€ 5,43

39.02%

25+

€ 3,53

60.34%

50+

€ 2,41

72.92%

100+

€ 1,92

78.46%

200+

€ 1,67

81.24%

500+

€ 1,54

82.73%

1000+

€ 1,46

83.58%

2500+

€ 1,35

84.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1214-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij