€ 8,66/ stukexcl. btw
€ 10,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,66 | - |
10+ | € 5,21 | 39.91% |
25+ | € 3,36 | 61.18% |
50+ | € 2,17 | 75.00% |
100+ | € 1,81 | 79.17% |
200+ | € 1,52 | 82.46% |
500+ | € 1,44 | 83.33% |
1000+ | € 1,37 | 84.21% |
2500+ | € 1,22 | 85.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-121418-039 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 3.9 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 3.9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |