€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,65 | - |
10+ | € 5,21 | 39.78% |
25+ | € 3,34 | 61.32% |
50+ | € 2,15 | 75.16% |
100+ | € 1,79 | 79.34% |
200+ | € 1,50 | 82.64% |
500+ | € 1,41 | 83.74% |
1000+ | € 1,37 | 84.18% |
2500+ | € 1,20 | 86.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-121418-059 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 5.9 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5.9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |