€ 9,65/ stukexcl. btw
€ 11,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,65 | - |
10+ | € 5,93 | 38.58% |
25+ | € 3,91 | 59.45% |
50+ | € 2,74 | 71.65% |
100+ | € 2,22 | 76.97% |
200+ | € 2,00 | 79.33% |
500+ | € 1,84 | 80.91% |
1000+ | € 1,77 | 81.69% |
2500+ | € 1,62 | 83.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-18 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 18 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 18 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |