Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13567620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,58/ stukexcl. btw

€ 11,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,58

-

10+

€ 5,91

38.29%

25+

€ 3,88

59.52%

50+

€ 2,72

71.63%

100+

€ 2,20

76.98%

200+

€ 1,94

79.76%

500+

€ 1,81

81.15%

1000+

€ 1,71

82.14%

2500+

€ 1,56

83.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1012-17
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij