€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,03 | - |
10+ | € 5,47 | 39.37% |
25+ | € 3,80 | 57.89% |
50+ | € 2,43 | 73.05% |
100+ | € 1,98 | 78.11% |
200+ | € 1,67 | 81.47% |
500+ | € 1,54 | 82.95% |
1000+ | € 1,48 | 83.58% |
2500+ | € 1,37 | 84.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |