€ 8,23/ stukexcl. btw
€ 9,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,23 | - |
10+ | € 4,94 | 39.95% |
25+ | € 3,52 | 57.27% |
50+ | € 2,01 | 75.52% |
100+ | € 1,56 | 81.06% |
200+ | € 1,31 | 84.06% |
500+ | € 1,22 | 85.22% |
1000+ | € 1,16 | 85.91% |
2500+ | € 1,06 | 87.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-07 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |