Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13567617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,13

-

10+

€ 4,85

40.42%

25+

€ 3,46

57.48%

50+

€ 1,94

76.17%

100+

€ 1,50

81.54%

200+

€ 1,27

84.35%

500+

€ 1,18

85.51%

1000+

€ 1,12

86.21%

2500+

€ 1,03

87.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1012-06
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij