Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13542379
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,40

-

10+

€ 5,81

38.18%

25+

€ 3,80

59.60%

50+

€ 2,64

71.92%

100+

€ 2,19

76.77%

200+

€ 1,86

80.20%

500+

€ 1,71

81.82%

1000+

€ 1,63

82.63%

2500+

€ 1,50

84.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij