€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,55 | - |
10+ | € 5,15 | 39.78% |
25+ | € 3,29 | 61.56% |
50+ | € 2,17 | 74.67% |
100+ | € 1,73 | 79.78% |
200+ | € 1,46 | 82.89% |
500+ | € 1,35 | 84.22% |
1000+ | € 1,29 | 84.89% |
2500+ | € 1,20 | 86.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-09 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |