€ 8,11/ stukexcl. btw
€ 9,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,11 | - |
10+ | € 4,83 | 40.52% |
25+ | € 3,44 | 57.61% |
50+ | € 1,92 | 76.35% |
100+ | € 1,48 | 81.73% |
200+ | € 1,24 | 84.78% |
500+ | € 1,16 | 85.71% |
1000+ | € 1,08 | 86.65% |
2500+ | € 1,03 | 87.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-05 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |