€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,62 | - |
10+ | € 6,69 | 37.03% |
25+ | € 4,98 | 53.13% |
50+ | € 3,21 | 69.77% |
100+ | € 2,72 | 74.42% |
200+ | € 2,28 | 78.53% |
500+ | € 2,15 | 79.79% |
1000+ | € 2,01 | 81.04% |
2500+ | € 1,88 | 82.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-25 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |