€ 10,11/ stukexcl. btw
€ 12,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,11 | - |
10+ | € 6,37 | 37.03% |
25+ | € 4,75 | 53.01% |
50+ | € 3,08 | 69.55% |
100+ | € 2,57 | 74.62% |
200+ | € 2,19 | 78.38% |
500+ | € 2,07 | 79.51% |
1000+ | € 1,92 | 81.02% |
2500+ | € 1,81 | 82.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-1012-22 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |