€ 108,98/ stukexcl. btw
€ 131,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 108,98 | - |
10+ | € 82,35 | 24.44% |
25+ | € 67,91 | 37.69% |
50+ | € 59,41 | 45.48% |
100+ | € 56,49 | 48.17% |
200+ | € 47,94 | 56.01% |
500+ | € 44,31 | 59.34% |
1000+ | € 41,95 | 61.51% |
2500+ | € 38,82 | 64.38% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-8085-100 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 93 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 80 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 93 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |